Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VR1T | ALTRONIX

ALTRONIX | VR1T | Module converts, 24 V AC / V DC to 12 V DC @ 1 amp, terminal block

  • Réf. fabricant VR1T
  • PART #380668
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 1 AMP
Description

Power Conversion Module - Converts 24 V AC or 24 V DC input into 12 V DC rated @ 1 amp, screw terminals. High impact insulated housing.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires