Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VR7830-2DRDT | INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS

INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS | VR7830-2DRDT | 8-Channel Video Receiver/Data Transceiver (1310/1550 nm)

  • Réf. fabricant VR7830-2DRDT
  • PART #243540
Audio Support: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: RECEIVER
Description

4 CH DIG VIDEO RECEIVER + 2 CH

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires