Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VREBCN240-103C13TL6 | GEIST

GEIST | VREBCN240-103C13TL6 | Metered Power Strip - 66 in. vertical, 30 amp 208V, 24 C-13 outlets (6 banks of 4), Digital Power Meter.

  • Réf. fabricant VREBCN240-103C13TL6
  • PART #332854
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

66" vertical, 30 amp 208V, 24 C-13 outlets (6 banks of 4), Digital Power Meter, this meter features a 4-digit display that cycles through 4 critical power measurements (Power Factor, Amps, Volts, and Watts), four 15 amp thermal breakers (1 per 12 outlets), NO power switch, 10' power cord (L6-30P), full length swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires