Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VRELN080-103C13TL6 | GEIST

GEIST | VRELN080-103C13TL6 | Basic Power Strip - 17 in. vertical, 30 amp 208V, 8 C-13 outlets (2 banks of 4).

  • Réf. fabricant VRELN080-103C13TL6
  • PART #304685
Number of Outlets: 8
Type: RACK MOUNT PDU
Description

17" vertical, 30 amp 208V, 8 C-13 outlets (2 banks of 4), four 15 amp thermal breakers (2 per 4 outlets), NO power switch, 10' power cord (L6-30P), two SLB-4 L-shaped brackets for vertical mounting as well as horizontal/panel mounting brackets.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires