Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VRTDN200-10310TL | GEIST

GEIST | VRTDN200-10310TL | Basic power strip - 66 in. vertical, 30 amp 120 V, 20 outlets (10 duplex 20 amp receptacles), 10 outlets per breaker

  • Réf. fabricant VRTDN200-10310TL
  • PART #267460
Number of Outlets: 20
Type: RACK MOUNT PDU
Description

66 in. vertical, 30 amp 120 V, 20 outlets (10 duplex 20 amp receptacles), 10 outlets per breaker, two 15 amp thermal breakers, NO power switches, 10 ft. power cord (L5-30P), full length swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires