Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VS-4108U-RP-PRO+US | QNAP SYSTEMS

QNAP SYSTEMS | VS-4108U-RP-PRO+US | 4-bay 1U NVR, 8-channel, Redundant Power, Intel Dual-Core 2.6 GHz, 250 Mbps, Megapixel Recording, Local Display

  • Réf. fabricant VS-4108U-RP-PRO+US
  • PART #614639
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: NVR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires