Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VS5108 | PELCO

PELCO | VS5108 | Sequential Switcher with Manual or Automatic Switching of 8 Video Inputs (Terminating or Looping), 2 Video Outputs. No Alarm Inputs. Desktop Only. 120 V AC Input

  • Réf. fabricant VS5108
  • PART #233001
Audio Support: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: VIDEO SWITCHER
Description

Sequential switcher with manual or automatic switching of 8 video inputs (terminating or looping), 2 video outputs. No alarm inputs. Desktop only. 120 V AC input.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 120 V AC Input Only
  • 4 or 8 Inputs (Terminating or Looping)
  • Single Output (VS5104/ VS5108)
  • For use with Color or Black-White Cameras
  • Capable of Operating on 12 V DC for Use in Mobile Applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires