Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VS6701HWI | HIKVISION

HIKVISION | VS6701HWI | Video Encoder, 1-Channel, H.264, MPEG4/2, MJPEG, 25/30fps (PAL/NTSC), BNC, 4 TB RAM, 12 VDC, 5 Watt, 80 MM Width x 39 MM Depth x 90 MM Height

  • Réf. fabricant VS6701HWI | DS-6701HWI
  • PART #631083
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: ENCODER
Caractéristiques
  • Connectable with Network HDD in NAS, IPSAN Mode
  • Support Multiple Network Protocols, Including IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3, OnVIF, PSIA, SOCKSv4/v5
  • Multiple PTZ Protocols
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires