Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VS6716HQ | HIKVISION

HIKVISION | VS6716HQ | Video Encoder, 16-Channel, H.264, 1/16fps, BNC, 6 TB RAM, 12 VDC, 45 Watt, 14.96" Width x 11.42" Depth x 1.89" Height

  • Réf. fabricant VS6716HQ | DS-6716HQHI-SATA
  • PART #674829
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Connects to HD-TVI and Analog Cameras
  • Connects to TurboHD Camera/Dome with Long Transmission Distance
  • Redundant Recording and Holiday Recording
  • Manual Video Quality Diagnostics
  • VCA Detection Alarm (Line Crossing Detection and Intrusion Detection)
  • Lo and Unlocks Video Files
  • HDD Quota and Group Management
  • Different Capacities Can be Assigned to Different Cameras Under Quota Mode
  • 2 SATA Interfaces
  • 1 Self-Adaptive 10M/100M/1000M Network Interface
  • Hikvision DDNS (Dynamic Domain Name System)
  • Networtection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires