Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VSM-2000-US | QNAP SYSTEMS

QNAP SYSTEMS | VSM-2000-US | 2-bay Tower VioStor Management Server. Built-in 64 Camera License, Intel Dual Core 2.13 GHz CPU, 2 GB RAM, 2 LAN

  • Réf. fabricant VSM-2000-US
  • PART #614620
Hard Drive Type: SCSI RAID
Mount Type: DESKTOP
Operating System: LINUX
Type: WORKSTATION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires