Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VSP5-R | MERSEN

MERSEN | VSP5-R | MOV surge fuse

  • Réf. fabricant VSP5-R
  • PART #559364
Type: FUSES
Description

Mersen's surge suppression fuses are specially designed to address the protection of Surge Protective Devices (SPD). The surge suppression fuses have been specially designed to withstand 8x20 MicroSec surge pulses without opening, allowing the SPD to r eac

Caractéristiques
  • VSP fuses rated 600 V AC, 200kA I.R.
  • Surge ratings of 5-100kA 8 x 20 uSec capacity
  • Various mounting configurations ferrules, blade, bolt-in, pc board mount
Applications

For protection of surge protection devices (SPD) and coordination with other protection devices.

Spécifications
  • Volts: 600V AC
  • Surge Rating: 5-100kA 8x20 uSec, 600 V AC
  • I.R.: 200kA I.R. AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires