Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VT1500 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | VT1500 | VIDEO TRANSMITTER ONE-WAY MM 62.5/125 850 NM

  • Réf. fabricant VT1500
  • PART #304047
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: TRANSMITTER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires