Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VT1500WDM | INTERLOGIX

INTERLOGIX | VT1500WDM | TRANSMITTER FIBER OPTIC MM 1-WAY(PTZ OR SYNC) AND VIDEO 1 FIBER

  • Réf. fabricant VT1500WDM
  • PART #244762
Circuit Type: FIBER
Fiber Type: MULTI MODE
Format: VIDEO
Number of Channels: 4
Path: 1 WAY
Product Type: FIBER RECEIVER
Signal Format: DIGITAL
Strand #: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires