Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VT7220 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | VT7220 | Digital Video Transmitter, Multi-Mode 62.5/125 Micrometer, 1-Fiber, 2-Channel, 1310 Nanometer, 2 Kilometer Distance, -40 to 74 Deg C

  • Réf. fabricant VT7220
  • PART #243517
Fiber Type: MULTI MODE
Number of Channels: 2
Path: 1 WAY
Product Type: FIBER TRANSMITTER
Signal Format: DIGITAL
Strand #: 1
Caractéristiques
  • 8-Bit Digitally Encoded Video Transmission Transmits 2 Real-Time Color Video Signals
  • Exceeds RS-250C Medium-Haul Transmission Performance Standard Directly Compatible with All NTSC, PAL, or SECAM CCTV Camera Systems
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires