Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VT7420 | INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS

INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS | VT7420 | FO TRANSMISSION TRANSMITTER 1 WAY 4 CH DIGITAL VIDEO MUX MM 1 STRAND SA

  • Réf. fabricant VT7420
  • PART #243525
Circuit Type: FIBER
Fiber Type: MULTI MODE
Number of Channels: 4
Path: 1 WAY
Product Type: FIBER TRANSMITTER
Signal Format: DIGITAL
Strand #: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires