Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VTC-206F03-4 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VTC-206F03-4 | 3.6mm fixed lens, 600TVL, black, NTSC, 12 V DC;

  • Réf. fabricant VTC-206F03-4
  • PART #448737
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Indoor/outdoor color mini bullet camera, 3.6mm fixed lens, 600TVL, black, NTSC, 12 V DC; (PSU not included; recommended: UPA-2430-60)



Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • High quality color image (600TVL)
  • Wide field of view
  • Indoor and outdoor applications
  • Discreet and easy mounting
Spécifications
  • NTSC High Resolution Mini Bullet Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires