Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VTI-2075-F321 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VTI-2075-F321 | Outdoor Day/Night IR Bullet Camera, 3.6 mm, 960H, 720 TVL Sensor, NTSC, 12V DC, IP66

  • Réf. fabricant VTI-2075-F321
  • PART #510016
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 520 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ultra high resolution 960H (1/3 ft.) sensor
  • Digitally Extended Dynamic Range
  • Digital noise reduction
  • Integrated IR LEDs for 15 m of night vision
  • Vandal and water resistant enclosure
Spécifications
  • NTSC Outdoor Vandal-Resistant IR Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires