Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VTI-214F04-4 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VTI-214F04-4 | 4mm lens fixed, 380TVL, 12 leds/49ft, silver, NTSC, 12 V DC;

  • Réf. fabricant VTI-214F04-4
  • PART #448880
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 380 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Outdoor IR Day/Night bullet camera, 4mm lens fixed, 380TVL, 12 leds/49ft, silver, NTSC, 12 V DC; (PSU not included; recommended: UPA-1220-60)



Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • High resolution (380TVL)
  • Vivid daytime color
  • High performance night vision
  • (12 leds/49ft)
  • mm fixed lens
  • Outdoor operation (IP66)
Spécifications
  • WZ14 NTSC Integrated IR Bullet Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires