Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VTI-216V04-2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VTI-216V04-2 | 3.8-9.5mm vari-focal DC auto-iris, lens, IR lens filter, 520TVL, 18 leds/66ft, silver, NTSC, 12V DC or 24V AC;

  • Réf. fabricant VTI-216V04-2
  • PART #448881
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 520 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Outdoor IR Day/Night bullet camera, 3.8-9.5mm vari-focal DC auto-iris, lens, IR lens filter, 520TVL, 18 leds/66ft, silver, NTSC, 12V DC or 24 V AC; (PSU not included; recommended: UPA-1220-60)

Must be a reseller to purchase this product

This part idiscontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • High resolution (520TVL)
  • Vivid daytime color
  • High performance night vision
  • (18 leds/66ft)
  • 3.8-9.5mm vari-focal lens
  • Outdoor operation (IP66)
Spécifications
  • WZ16 NTSC Integrated IR Bullet Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires