Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VTI-220V05-2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VTI-220V05-2 | OUTDOOR IR TRUE DAY/NIGHT BULLET CAMERA, 5-50MM IR CORRECTED VARI-FOCAL DC AUTO-IRIS LENS, IR MECH FILTER, 540TVL, 30 LEDS/150FT, SILVER, NTSC, EXT. ZOOM FOCUS, 12V DC OR 24V AC, IP66, (PSU NOT INCLUDED; RECOMMENDED: UPA-2430-60)

  • Réf. fabricant VTI-220V05-2
  • PART #442474
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Outdoor IR Day/Night bullet camera, 5-50mm IR corrected vari-focal DC auto-iris lens, IR mech filter, 540TVL, 30 leds/150ft, silver, NTSC, ext. zoom focus, 12V DC or 24V AC; (PSU not included; recommended: UPA-1220-60

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • High performance active infrared illumination (32 leds/82ft)
  • Sharp images of moving objects (2.7 to 10mm vari-focal DC auto-iris lens)
  • Dual H.264 and M-JPEG streams simultaneously
  • Outdoor operation (IP66)
  • ONVIF conformant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires