Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VTN-4075-V321 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VTN-4075-V321 | Outdoor Day/Night Bullet Camera, 2.8-12 mm, 960h, 720 TVL Sensor, NTSC, 12 V DC/24 V AC, IP66

  • Réf. fabricant VTN-4075-V321
  • PART #547892
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ultra high resolution 960H (1/3 in.) sensor
  • Digitally Extended Dynamic Range
  • Digital noise reduction
  • True Day/Night switching
  • Vandal and water resistant enclosure
Spécifications
  • Vandal-Resistant NTSC DINION Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires