Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VXC162STOS | LAKE ELECTRONIC CABLE (LLC)

LAKE ELECTRONIC CABLE (LLC) | VXC162STOS | 16-2T STR BC XLP/CPE TRAY XLP IND+O/A FOIL SHD CPE 600V 90C TC-ER BLK/WHT/RED#S

  • Réf. fabricant VXC162STOS
  • PART #2XR-1602STOS
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 2 TRIAD
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacketing Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
Screen/Shield Type: OVERALL ALUMINUM MYLAR FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires