Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VZ-16RTDVR-4D | VIEWZ INCORPORATED

VIEWZ INCORPORATED | VZ-16RTDVR-4D | Real Time 16-channel HD-SDI DVR, 4 TB Hard Drive + Optical Disc Drive, 30 fps 1080p, H.264, Free iOS and Android Mobile Viewing App, 64-channel CMS Available

  • Réf. fabricant VZ-16RTDVR-4D
  • PART #594671
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires