Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
W12 D 613 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | W12 D 613 | W12 D 613 DANE LEVER,US10B

  • Réf. fabricant W12 D 613 | S00029097661
  • PART #CS485732
ANDI Grade: GRADE 2
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: DUMMY
Knob/Lever Type: LEVER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: DUMMY TRIM
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires