Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
W561BD ELI 626 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | W561BD ELI 626 | W561BD ELI 626 ELITE KNOB,234BS,ANSI,US26D LESS SFIC CORE

  • Réf. fabricant W561BD ELI 626
  • PART #CS485748
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: CLASSRM
: ELITE
: KNOB
: LESS CORE
: LESSSFIC
: SC1-1/8
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS SFIC CORE
Design: TULIP SHAPED KNOB - CONCAVE
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: CLASSROOM LOCK
Keyway: LESS SFIC
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: CLASSROOM LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires