Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WA064-WAP | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | WA064-WAP | Wall Enclosure for Wireless Access Points/Bridges; 11.25"W x 9.5"H x 3.38"D; Textured Beige

  • Réf. fabricant WA064-WAP
  • PART #246511
Color: WHITE
Door Style: SOLID
Location: WALL-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: WIRELESS
Description

Wall-mounted access points provide better wireless coverage in some environments. This enclosure provides a secure and permanent wall-mounted location for various Wireless Access Points and Bridges. Optimized for Cisco(R) Aironet(R) 350.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires