Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WAPE10-1242KIT | WIREMOLD

WIREMOLD | WAPE10-1242KIT | Enclosure,ceiling,wireless,12x14x10

  • Réf. fabricant WAPE10-1242KIT
  • PART #374633
Color: BEIGE
Door Style: SOLID
Fits Tile Size: 2' X 2'
Location: CEILING-MOUNT
Type: WIRELESS
Description

Legrand/Wiremold offers a variety of ceiling enclosures for wireless access points. These enclosures provide a secure enclosure to house a wide selection of wireless access points. The ceiling enclosures are plenum rated by UL and may be used in environmental air spaces. These enclosures for active equipment meet all requirements of the TIA/EIA -569-B "Pathways and Spaces" standards.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires