Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WAT10 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | WAT10 | 70/25 Volt Wall Plate Volume Control

  • Réf. fabricant WAT10
  • PART #450182
Description

The WAT series of wall-mount volume controls offer several options to allow local management of the volume of 70 or 25V speakers. These volume controls come in either a 10W or a 50W model and have the option of a silver plate.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 9 volume steps plus off position
  • Fit in a standard single gang, high cube junction box
  • Set screw wire connection
  • Accepts up to 12 gauge wire
  • Mono sound
  • Either stainless steel or white plastic plate with plastic knob.
  • Dimensions: 2 1/4 in. (W) x 4 1/2 in. (H) x 1 5/8 in. (D)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires