Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WB-10 | ORION IMAGES

ORION IMAGES | WB-10 | Multi Direction Wall Mount fits 10" - 20", 90 Swing L/R, 180 Tilt up/down, VESA 75x75 & 100x100 compatible, supports up to 33lbs

  • Réf. fabricant WB-10
  • PART #387100
Description

Orion's WB-10 is available for Flat LCD Display wall mount bracket. WB-10 can hold LCD monitor upto 33lbs or 15Kg. WB-10 swivel Left-right 180 degrees, Up-down tilt 180 degrees and monitor swivel 270 degrees. The corners holes to accomodate both 75mm or 100mm VESA systems

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Fast, simple wall mount
  • Meets VESA standards(75 x 75mm and 100 x 100mm)
  • Loading 33lbs or 15kg
  • Includes screws for concrete, plate & wood
  • 3 direction adjustable design
  • Left-right swivel 180 degrees, Up-down tilt 180 degrees and monitor swivel 270 degrees
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires