Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

ORION IMAGES | WB-5 | Flat wall mount fits 10" - 20", VESA 75x75mm, 100x100mm using our optional FMA-01 adapter plate, supports up to 33lbs

  • Réf. fabricant WB-5
  • PART #431193

Orion's WB-5 is available for Flat LCD Display wall mount bracket. WB-5 can hold LCD monitor upto 66lbs. WB-5 is light weight and easy to install on the wall. The corners holes to accomodate both 75mm or 100mm VESA systems

Must be a reseller to purchase this product

  • Fast, simple wall mount
  • Meets VESA standards(75 x 75mm and 100 x 100mm)
  • Loading up to 66 lbs or 29.9kg
  • Includes screws and hardware kit
  • Light Weight and Easy Installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires