Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WB86T | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | WB86T | Sloped-front Wall Baffle Speaker

  • Réf. fabricant WB86T
  • PART #511478
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 550 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Solid wood construction
  • Fully enclosed
  • 8 in. 5 oz. dual-cone speaker
  • Black cloth grille
  • 70/25V selectable transformer (10 W, 5 W, 2.5 W, 1.25 W, 0.625 W and 8 Ohm)
  • Push terminal speaker connection
  • Lifetime warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires