Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WBH2E | PANDUIT

PANDUIT | WBH2E | Hinged Wall Mount Bracket 2 RU, 15" Deep (381mm)

  • Réf. fabricant WBH2E
  • PART #250762
Cable Management Type: ACCESSORIES
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Mount to wall or standard EIA 19" rack
  • Cable tie slots
  • Standard 19" EIA hole spacing
  • Panel rotates from one side for easy access to cabling
  • Include write-on labeling area
  • Accept 19" patch panels, horizontal managers, and equipment
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires