Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WBU1203 | B-LINE

B-LINE | WBU1203 | Fast System, Under Floor Stand, 3" Overall Height

  • Réf. fabricant WBU1203 | 78205149428
  • PART #371428
Components: HARDWARE
Finish: PRE-GALVANIZED
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Wbu1203 - Flextray Cable Management - F.A.S.T. Underfloor System - Accessories - Fast System, Under Floor Stand, 3" Overall Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires