Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WBU2024 | B-LINE

B-LINE | WBU2024 | Fast System, Stand, 20" Max Basket Width, 18-24" Height Adjustment, Pre-Galvanized

  • Réf. fabricant WBU2024 | 78205149439
  • PART #371416
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: PRE-GALVANIZED
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Wbu2024 - Flextray Cable Management - F.A.S.T. Underfloor System - Stands - Fast System, Stand, 20" Max Basket Width, 18-24" Height Adjustment, Pre-Galvanized
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires