Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WBW1BK | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | WBW1BK | Wall-Box, Wireless Equip Box, Bk

  • Réf. fabricant WBW1BK
  • PART #366916
Color: BLACK
Door Style: SOLID
Location: WALL-MOUNT
Type: WIRELESS
Description

Access Point Boxes, Wireless Access Point Wall Box, 8"x11"x3", Black

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires