Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WCH-02P-1291 | CORNING

CORNING | WCH-02P-1291 | 12-F WALL-MT ENCLOSURE LOADED W/2 SC PANELS MM WCH

  • Réf. fabricant WCH-02P-1291
  • PART #181969
Connector Panel Capacity: 2 six fiber adapter panels
Connector Type: SC SIMPLEX
Connectorized Fibers: 12
Fiber Capacity: 12
Loaded: LOADED
Spliced Fibers: 12
Type: WALL-MOUNT
Vendor No.: WCH-02P-1291
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires