Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WCH-SSH-4-12 | CORNING

CORNING | WCH-SSH-4-12 | WCH Wall-Mountable Slack Storage Housing for WCH-04P, WCH-06P, WCH-08P and WCH-12P; accommodates (8) 0.2 in Type 2R or 2S, or (4) 0.4 in Type 4R or 4S standard or reduced-length splice trays, or 4 UST splice trays

  • Réf. fabricant WCH-SSH-4-12
  • PART #276677
Loaded: UNLOADED
Type: WALL-MOUNT
Applications

Enterprise Networks

Spécifications
  • Dimensions (HxWxD) (Metric-cm): 34.3x57.2x4.95 cm
  • Dimensions (HxWxD) (US): 13.5x22.5x1.95 in
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires