Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WCHE01916002 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | WCHE01916002 | Heat Exchanger, Side-Mount, 870W, 115V, Type 12, Size, Dims: 15.91x12.13x4.49, Material: Steel, Finish: Gray

  • Réf. fabricant WCHE01916002
  • PART #646999
Material: STEEL (MILD)
Caractéristiques
  • Capacities ranging from 870 watts to 6700 watts
  • Filterless design
  • NEMA power cord connection standard
  • Copper pipe and aluminum fins heat exchanger core
  • Air movers with thermal protection
  • Regulating mechanical thermostat set at 35 C (95 F), different of 4 C (7 F)
  • Operating temperature from 10-50 C (50-122 F)
  • Solenoid water valve
  • UL Listed to save customers time and money with agency approvals
  • Recovery of condensation system and condensation discharge pipe
  • Requires an available cooled water sour
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires