Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WCM35DW8 | PANDUIT

PANDUIT | WCM35DW8 | Cove Raceway Divider Wall 8ft.

  • Réf. fabricant WCM35DW8
  • PART #268401
Color: GREY
Components: ACCESSORIES
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Description

Cove raceway divider wall. Snaps onto rails in cove raceway base to create separate channels. Must use wire retainers to ensure channel separation per UL/CSA. Available in 8' lengths.

Caractéristiques
  • UL and CSA rated 600 V; meets UL 5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards; FT4 rated
  • Bend radius control is maintained throughout the entire cove raceway system as required by TIA/EIA-568-B and 569-B
  • Tamper resistant
  • Transitions to PANDUIT(TM) T-70, T-45, and LD profile raceway
  • Cove raceway and fittings may be painted to blend with any decor
  • Supplied with pre-punched mounting holes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires