Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WCS1-4 | PELCO

PELCO | WCS1-4 | Security IP Camera Power Supply: Allows 1 Fused Output with A Total Capacity of 4 amp. 120/240 V AC Input, 24/26/28 V AC Output

  • Réf. fabricant WCS1-4
  • PART #233002
Environment Type: OUTDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Allows 1 fused output with a total capacity of 4Amp. 120/240 V AC input, 24/26/28 V AC output.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 4 A or 20 A Capacities
  • 1-4 Outputs
  • Selectable Input Voltage
  • 24 V AC Output or 28 V AC Output for Longer Wire Runs
  • Meets NEMA Type 4X/IP66 Standards for Weatherproof Enclosure
  • AC Power Indicator with Power On/Off Switch
  • Compatible with Cameras, Domend Pan/Tilts
  • WCS4-20B Has Class 2 Rated Outputs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires