Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WDR700VF | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | WDR700VF | Miniature Pixim Based ATM Camera

  • Réf. fabricant WDR700VF
  • PART #553694
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • NTSC TV type
  • Internal Sync. Type
  • Progressive scanning system
  • 0.45 (selectable) gamma characteristic
  • On SDR, On/Off backlight
  • Day/Night - Auto/Off
  • Low/Normal/high Gain Control
  • Average test illuminance by front view
  • -4 to 140 deg F preservaemperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires