Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WDR705H | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | WDR705H | 960H WDR ATM 4 mm fixed board camera, 700 TVL, 12 V DC

  • Réf. fabricant WDR705H
  • PART #556628
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

960H Miniature Indoor Color WDR Board Camera, 4 mm Fixed Lens, Black Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 4 mm fixed lens
  • Newest WDR technology allows for improved image quality in scenes consisting of both bright and dark areas
  • 1/3 in. 960H Sony HAD(TM) CCD
  • 700 lines of color resolution
  • Full OSD operation
  • Compact size is perfect for use in tight spaces like
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires