Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WDRB1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | WDRB1 | Wide Dynamic Range VF Bullet Camera-540Lines-Pixim CCD-Dual Voltage-2.8-10mm AI VF Lens

  • Réf. fabricant WDRB1
  • PART #419854
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires