Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WDRB10H | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | WDRB10H | Wide Dynamic Range Outdoor IR Bullet Camera 960H with 2.8-12 mm AI VF

  • Réf. fabricant WDRB10H
  • PART #556629
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 960H Wide Dynamic Range Indoor/Outdoor IR Bullet Camera,
  • 2.8-12 mm Lens, Dark Grey Housing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires