Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WDRD11H | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | WDRD11H | Wide Dynamic Range Outdoor Dome Camera 960H with 2.8-12 mm AI VF

  • Réf. fabricant WDRD11H
  • PART #556632
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

960H Wide Dynamic Range Indoor/Outdoor Vandal-resistant Dome Camera, 2.8-12 mm Lens, Dark Grey Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • True WDR technology allows for improved image quality in scenes consisting of both bright and dark areas
  • 1/3 in. Sony Super HAD(TM) CCD
  • 700 TV lines of resolution
  • Chameleon Cover(TM): snaps on and can be painted to match any décor!*
  • 3 DNR (digital noise reduction)
  • Smart digital zoom
  • Full OSD operation
  • Digital image stabilizer
  • 3 axis lens mount
  • IP67 compliant
  • 12 V DC / 24 V AC dual voltage operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires