Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WEMB-BK-42 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | WEMB-BK-42 | WEMB-BK-42 ELECTROMECHANICAL BAR,BLACK 42",WATERPRF SWITCH

  • Réf. fabricant WEMB-BK-42
  • PART #CS473607
Finish: 335 BLACK ANODIZED
Function: SWITCH ONLY
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: SWITCHED PUSHBAR
Rail Length - Inches: 42 INCHES
Sales Category: ELECTRIC DEVICE
Switches: SINGLE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires