Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WG18FRTBBL | PANDUIT

PANDUIT | WG18FRTBBL | Wyr-Grid 18" (457mm) width FiberRunner QuikLock Trapeze Bracket, black

  • Réf. fabricant WG18FRTBBL
  • PART #498761
Components: HARDWARE
Fiber Duct H x W: 4" X 4"
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Wyr-Grid 18" (457mm) width FiberRunner QuikLock(TM) Trapeze Bracket. Attaches to the Wyr-Grid 18" (457mm) wide Pathway to support a secondary FiberRunner 4x4 or 6x4 Channel above the Wyr-Grid Pathway. Adjustable 6 9/16" to 9 7/8" over the top surf ace of the Wyr-Grid Pathway. Available in black powder coat only.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires