Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WGHRDWKTBL | PANDUIT

PANDUIT | WGHRDWKTBL | Wyr-Grid Hardware Kit Used to Fabricate a Right Angle, Black Powder Coated

  • Réf. fabricant WGHRDWKTBL
  • PART #447147
Components: HARDWARE
Finish: BLACK
Type: WIRE BASKET
Description

The black powder coated hardware kit is used when field fabricating a right angle, allowing large radii to be created by cutting the pathway, bending it, and securing it into a right angle. 12" (305mm) width requires 6 pieces to create a 15.8" radius.1 8" (457mm) width requires 9 pieces to create a 24.4" radius.24" (610mm) width requires 12 pieces to create a 33.4" radius.30" (762mm) width requires 15 pieces to create a 41.5" radius.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires