Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WGTB18BL | PANDUIT

PANDUIT | WGTB18BL | Bracket, Trapeze, 18" Wyr-Grid, Black Powder Coated

  • Réf. fabricant WGTB18BL
  • PART #447492
Components: HARDWARE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Description

This part has been discontinued by the supplier. Use Anixter #601915 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires