Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WIC-012-15T | CORNING

CORNING | WIC-012-15T | 12-F WIC WALL-MT ENCLOSURE 12 ST MM THREADED ADAPTERS WITH CERAMIC INSERTS

  • Réf. fabricant WIC-012-15T
  • PART #340732
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Connectorized Fibers: 12
Loaded: LOADED
Spliced Fibers: 12
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires